Tanque de mezcla de acero inoxidable DCI Inc (1500 galones)
DCI Inc. Tanque de Mezcla de Acero Inoxidable con base estructural con escaleras. Capacidad estimada: 1500 Galones. Número de serie: 90-F-40793-A. Hoja agitadora de paleta agitadora de acero inoxidable 304. La zona de producto de esta unidad está diseñada para funcionar con una presión máxima de 0 PSI.
Product Details
- Cantidad en stock: EFN07
- Manufacturer: DCI Inc.
- Serial Number: 90-F-40793-A
Tank Details
- Stainless Tank Type: Vertical 304 SS Agitated Tank
- Tank Orientation: Vertical
- Tank Estimated Capacity (Gallons): 1,500
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? Yes
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 100
- Width (Inches): 100
- Height (Inches): 118
- Weight (LBS): 6,000
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No
- Known Issues or Problems: The agitator drive is not available on the unit.