Procesador DCI 300 galones
Procesador DCI de 300 galones, S/N 87-D-34799-B, dimensiones internas: 42 pulgadas de diámetro x 54 pulgadas de alto inclinado hasta 58 pulgadas de alto, fondo inclinado, salida inferior de 2 pulgadas, 2 termopozos, 2 agitador de velocidad, 1/2 a 1/4 hp, 460 voltios, 1,800 rpm a 900 rpm, entrada de 18-1/2 pulgadas, entradas superiores (2) de 1-1/2 pulgadas y (1) de 3 pulgadas, Conexiones de camisa de 1-1/2 pulg., clasificación jkt de 0 psi, escalera de acero inoxidable, 2 bolas rociadoras CIP, dimensiones totales 64 pulg. de diámetro x 103 pulg. de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 115.GR901.
- Manufacturer: DCI Inc..
- Serial Number: 87-D-34799-B