Tanque de procesador de acero inoxidable DCI, 2000 galones

Tanque de procesador de acero inoxidable DCI, 2000 galones

Tanque de procesador DCI de acero inoxidable: 2000 galones. N/S 85-D-32491. La sección del producto no está diseñada para ser presurizada. Puente para motor: 15 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto. Eje impulsor para agitador: 2 pulgadas (4) Entradas: 3-1/2 pulgadas, 1-1/2 pulgadas, 2 pulgadas, 1/2 Entradas de chaqueta: (7) Salidas de 1-1/2 pulg.: (1) Entrada de acceso de 2 pulg.: 20 pulg. de diámetro. Dimensiones interiores: 96 pulg. de diámetro. x 82-1/2 pulgadas de alto. (4) patas: 10-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 121 pulgadas de largo x 100 pulgadas de ancho x 119 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDBD028.80
  • Manufacturer: DCI Inc..
  • Serial Number: 85-D-32491

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de procesador de acero inoxidable DCI, 2000 galones