Tanque de proceso con camisa de vapor vertical de acero inoxidable DCI con agitador -1,500 galones
Tanque de proceso con camisa de vapor vertical de acero inoxidable DCI con agitador -1,500 galones. Número de serie: 88F36351B. No Nacional: 1056. Cúpula superior. La hélice de 4 palas proporciona agitación. Motor: 3 hp, 1700 rpm, 460 voltios, 95 psi nominal. Entrada superior. Chaqueta MAWP 90 psi a 332 °F, volumen de la chaqueta: 10,5 gal. Dimensiones totales 7 pies 5 pulgadas de diámetro x 6 pies 5 pulgadas de largo x 11 pies de alto (ACN500).
Product Details
- Cantidad en stock: pCFPH139.119a
- Manufacturer: DCI Inc..
- Serial Number: 88F36351B
Tank Details