Declarante único

Declarante único

Transportador de archivador único. Las dimensiones son: Las vías 1 a 3 miden 80 pulgadas de largo y 10 pulgadas de ancho. Las vías 4, 5 y principal miden 110 pulgadas, pero el extremo tiene un soporte que se fija a algo y mide 2-3/4 pulgadas. Por lo tanto, la vía en sí no mide 110 pulgadas, es un poco más corta. Estas tres pistas tienen un total de 10-1/2 pulgadas de ancho. La longitud total del filete único de extremo a extremo es 142-3/4 pulgadas. Las primeras 9 pulgadas del transportador tienen 6,5 pulgadas de ancho. Los siguientes 2 pies del transportador tienen 3 pulgadas de ancho más los 6,5 pulgadas. Los siguientes 3 pies del transportador tienen 6,5 pulgadas de ancho más los 9,5 pulgadas anteriores, lo que hace 19 pulgadas. El transportador de una sola fila mide 3,5 pulgadas por 9 pies. Hay una unidad en todo el sistema.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 15.151
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Declarante único
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente