Válvula de mariposa accionada por aire de acero inoxidable Definox

Válvula de mariposa accionada por aire de acero inoxidable Definox

(7) Válvulas de mariposa accionadas por aire de acero inoxidable Definox. Modelo: DPAX automatizado. Presión a 72 oF de 58 - 145 psi (dependiendo del diámetro). (2) Válvulas de mariposa, entradas/salidas: 0,85 pulg. con línea "S" de 2 pulg. (6) Válvulas de mariposa, entradas/salidas: 1,85 pulgadas con línea "S" de 2-1/2 pulgadas. Resistencia al vacío permitida: 5,80 psi. Dimensiones totales de cada válvula: 3-1/2 pulg. de diámetro. x 11 pulgadas de alto (ACN5a).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: pRWDG259.3
  • Fabricante: Definox
  • Modelo: Autmated DPAX

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Ancho (pulgadas): 3.5
  • Altura (pulgadas): 11
  • ACN: 5a

Detalles adicionales del producto

Válvula de mariposa accionada por aire de acero inoxidable Definox