Intercambiador de calor de superficie raspada DeLaval Contherm
Intercambiador de calor de superficie raspada DeLaval Contherm. Modelo: 6 x 9 HC-NCC. Material de construcción del cilindro: níquel cromado. El rotor no escalonado tiene capacidad para doce raspadores. Tipo de sello superior: doble mecánico con descarga de agua. Tipo de sello inferior: enjuague con agua. Puertos superior e inferior: 3 pulg. Diseño de cabezal superior e inferior: recto. Tipo de transmisión: accionada por correa, 7-1/2 hp. Diseñado para usarse con refrigerante inundado (es decir, freón o amoníaco), con rangos de temperatura de trabajo de: - 30 °F a + 300 °F y una presión de trabajo máxima de: 300 psig (20 bar) del lado del producto y 250 psig (17 bar). ) del lado del medio, estos intercambiadores de calor de superficie raspada de Contherm están configurados específicamente para proporcionar un tratamiento eficiente y suave de variedades de productos o partículas sensibles al corte. Dimensiones totales: 15 pies. 11-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 3 pies 1 pulgada de alto (ACN500-83).
Product Details
- Cantidad en stock: pWNDS676.50
- Manufacturer: DeLaval
- Model: 6x9 HC-NCC
- Serial Number: HC2695NCC
Votator & Heat Exchanger Details