Intercambiador de calor de superficie raspada DeLaval Contherm
Intercambiador de calor de superficie raspada DeLaval Contherm. Modelo: 6 x 9 HC-NCC. Materiales de construcción del cilindro y del rotor: Cilindro de níquel cromado y rotor de acero inoxidable. Diseño del rotor: no escalonados. 12 raspadores de bronce: 24 pulg. x 1-5/8 pulg. Tipo de asiento superior e inferior: doble mecánico con descarga de agua. Puertos superior e inferior: 3 pulg. Diseño de cabezal superior e inferior: recto. Tipo de transmisión: accionada por correa con motor de 7-1/2 HP. Diseñado para usarse con refrigerante inundado (es decir, freón o amoníaco), con rangos de temperatura de trabajo de: - 30 °F a + 300 °F y una presión de trabajo máxima de: 300 psig (20 bar) del lado del producto y 250 psig (17 bar). ) del lado del medio, estos intercambiadores de calor de superficie raspada de Contherm están configurados específicamente para proporcionar un tratamiento eficiente y suave de variedades de productos o partículas sensibles al corte. Dimensiones totales: 15 pies. 11-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 3 pies 1 pulgada de alto (ACN500-83).
Product Details
- Cantidad en stock: pWNDS678.50
- Manufacturer: DeLaval
- Model: 6x9 HC-NCC
- Serial Number: HC2618NCC
Votator & Heat Exchanger Details