Bomba de vacío DeLaval (1 HP, 4,8 GPM máx.)
Bomba de condensado al vacío De Laval. S/N: 556. Dimensiones del tanque: 7-3/4 pulgadas de profundidad x 23-1/2 pulgadas de largo. Capacidad del tanque: 4,8 galones. Motor eléctrico estadounidense, 1 hp, 3600 rpm, 220/440 V, 3,6/1,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: 2 pulg. hembra npt. Salida: 1/2 pulg. NPT hembra con tapón para drenaje. Dimensiones totales: 27 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 19a.GR096.
- Manufacturer: DeLaval
- Serial Number: 556
Pump Details
- Pump Type: Vacuum
- Max Gallons Per Minute GPM: 4.8
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: FNPT
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 0.5
- Inlet/Outlet 2 Type: FNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 3600
- Motor Voltage: 220/440
- Motor Amps: 3.6/1.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 27
- Width (Inches): 8
- Height (Inches): 21