- Detalles del producto
Receptor de amoníaco horizontal Delta Tee International HPR-301C-P (30 pulgadas x 139 pulgadas, 487 galones)
Receptor de amoníaco horizontal Delta Tee International HPR-301C-P (30 x 139 pulgadas, 487 galones) Número de serie: 17F2118A-CC1. Número de la Junta Nacional del tanque: 3163. Capacidad estimada del tanque (galones): 487. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 300 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 a 250 PSIG. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 2017. Dimensiones de envío (pulgadas): 139 x 30 x 65. 1500 LB
Detalles del producto
- Cantidad en stock: JBS05
- Fabricante: Delta Tee International
- Modelo: HPR-301C-P
- Número de serie: 17F2118A-CC1
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 30
- Longitud del tanque (pulgadas): 139
- Capacidad estimada del tanque (galones): 487
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 3163
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 300 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 @ 250 PSIG
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 139
- Ancho (pulgadas): 30
- Altura (pulgadas): 65
- Peso libras): 1,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2017
- Hoja de especificaciones disponible: No