Depositador/bañero doble de acero inoxidable - 40 pulg. de ancho

Depositador/bañero doble de acero inoxidable - 40 pulg. de ancho

Depositador/bañero doble de acero inoxidable: 40 pulg. de ancho. El cinturón tiene 46 pulgadas de ancho con 40 pulgadas de ancho de malla utilizable. La longitud es de 65 pulg. Motor Baldor, 208-230/460 V trifásico. Medidas totales: 88 pulgadas de largo x 70 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDNP077.6
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Depositador/bañero doble de acero inoxidable - 40 pulg. de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente