Depurador/tanque de lavado COP de acero inoxidable - 180 galones

Depurador/tanque de lavado COP de acero inoxidable - 180 galones

Depurador/Tanque de Lavado COP de Acero Inoxidable. Capacidad aproximada: 180 galones. Dimensiones internas del tanque: pared recta de 21 pulgadas x 24 pulgadas de ancho x 122 pulgadas de largo. Las características incluyen (4) cepillos eléctricos montados en plataforma con sistema de rieles. Diámetro del cepillo: 10 pulg. Altura de la plataforma: 14-1/2 pulg. Altura del riel 11 pulg. Motor industrial Baldor Electric Co.: 7-1/2 hp, 230/460 V, 3450 rpm, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 11 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 7-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SFPC029.29
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Depurador/tanque de lavado COP de acero inoxidable - 180 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente