Desaireador Cleaver Brooks Spraymaster - 800 galones

Desaireador Cleaver Brooks Spraymaster - 800 galones

Desaireador Cleaver Brooks Spraymaster: 800 galones. Modelo: SM30. Número de serie: DS-3660. Nat'l Bd: 53121. MAWP: 50 psi a 650 °F. Espesor de la carcasa: 0,250 pulg. Espesor de la cabeza: 0,312 pulg. (2) Válvulas de alivio de presión. Entrada ovalada: 15 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho. Dimensiones del tanque: 103 pulgadas de largo x 48 pulgadas de diámetro. (2) Bombas centrífugas, tipo 618-D8-F, capacidad: 120 gpm (cada una). Motor estadounidense, 25 hp, 3520 rpm, 230/460 V, 62,0/31,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Leeson, 25 hp, 3500 rpm, 208-230/460 V, 64-62/31 amperios. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg., (2) 1/2 pulg., (1) 5 pulg., (3) 2 pulg. Dimensiones totales: 11 pies 6 pulg. L x 54 pulg. . Ancho x 80 pulgadas de alto (HB2) (ACN320).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HD-SC294.16a
  • Fabricante: Cleaver Brooks
  • Modelo: SM30
  • Número de serie: DS-3660

Detalles de la placa

Refrigerante anterior

  • Compatible con halocarbono (freón): No

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 25 hp US Motor and (1) 25 hp Leeson Motor

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 138
  • Ancho (pulgadas): 54
  • Altura (pulgadas): 80
  • ACN: 320

Detalles adicionales del producto

Desaireador Cleaver Brooks Spraymaster - 800 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente