- Detalles del producto
Desaireador Crepaco de acero inoxidable - 250 galones
Desaireador Crepaco de acero inoxidable: 250 galones. S/N: VH 751. Dimensiones interiores de pared recta: 3 pies de diámetro. x 5 pies de altura. Diámetro de la entrada: 1 pie 8 pulgadas. Entradas: (1) 2 pulgadas de diámetro. Línea S, (1) 3 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 4 pulg. de diámetro. Línea S. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 9 pies 9-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 4R-177.0
- Fabricante: Crepaco
- Número de serie: VH 751
Detalles de la placa
Refrigerante anterior
- Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 50
- Ancho (pulgadas): 43
- Altura (pulgadas): 117.5
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!