Descargador de bolsas de acero inoxidable con elevador

Descargador de bolsas de acero inoxidable con elevador

Descargador de Totes de Acero Inoxidable con Elevador. Se utiliza en aplicaciones donde el producto está en forma de gránulos o polvo. El contenedor debe tener descarga en el centro inferior. Ciclo realizado: elevar, posicionar, pesar, descargar. Eleva la bolsa a una distancia de 62 pulgadas desde el nivel del piso. (4) Básculas de carga Fairbanks Sensortronics, modelo: 65082-1.5K-6002, capacidad máxima: 1,500 lbs, Vmin: 0.06, DL min: 30. (2) Actuadores neumáticos de Baronshire Engineering, modelo: 025 ST, números de trabajo: 17264 SL y 17111 SL, diámetro F: 70 mm, modo OP: DA, presión de aire: 80 psi, un actuador para la compuerta de descarga del totalizador, un actuador para la descarga de la válvula de mariposa. (2) Cilindros sin vástago Matara UK Ltd, Typ-Hub: PL00, S/N: 1949 y 4221, tamaño: 40x1720, diámetro: 40 mm. Vibrador neumático. Válvula de derivación Tri-Clover. Bolsas de aire Springride DF 10x2. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. conector dentado (suministro de aire), (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 10 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. conector dentado (suministro de aire), (1) 10 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales (ascensor): 94-1/2 pulgadas de largo x 66 pulgadas de ancho x 87-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales (escala): 91 pulgadas de largo x 73 pulgadas de ancho x 74 pulgadas de alto. (H17).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPAG648.20
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Descargador de bolsas de acero inoxidable con elevador
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente