Descargador de tambores Kecol Pumps Ltd.

Descargador de tambores Kecol Pumps Ltd.

Kecol Pumps Ltd. Descargador de tambores. Modelo: 800SSN. Número de serie: K3272. Trabajo n.º 071060. Válvula de suministro de aire Maxiprime. S/N: 7156. MAWP: 150 psi a 140°F. Dimensiones de la placa seguidora: 20-1/2 pulg. de diámetro. (placa), 23 pulg. de diámetro. (raspador). Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. (succión), (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT. (aire) Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT (escape de aire). Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JHLC299B.
  • Fabricante: Kecol Pumps Ltd.
  • Modelo: 800SSN
  • Número de serie: K3272

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Descargador de tambores Kecol Pumps Ltd.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente