- Detalles del producto
Deshumidificador Stulz Air Technology System Modelo, DEZ-450-40 E.
Modelo: DEZ-450-40-E, Serie 1000, 450 CFM, 40 CM de diámetro de rotor, Tipo de reactivación: Eléctrica
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OTIS81
- Fabricante: Stulz
- Modelo: DEZ-450-40-E
- Número de serie: Not Provided
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 44
- Ancho (pulgadas): 35
- Altura (pulgadas): 60
- Peso libras): 410
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!