- Detalles del producto
Desintegrador de ángulo Hosokawa Bepex Rietz
Desintegrador de ángulo Hosokawa Bepex Rietz. Dimensiones de la hoja: 12 pulg. de diámetro. x 2-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones de la carcasa: 16-1/2 pulgadas de diámetro. x 4 pulg. H. Motor Teco, 10 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 24/12 amperios, 60 Hz, trifásico. Microinterruptor activa/desactiva el movimiento del desintegrador. Salidas: (1) conducto de descarga de 10-3/4 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 28 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 27 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SSLP1015.2a
- Fabricante: Hosokawa Bepex Rietz
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!