Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz

Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz

Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz. Modelo: RP-18-K133. Dimensiones del desintegrador: 2 pies 1 pulgada de diámetro x 9-1/2 pulgada de alto. Tamaño de las aberturas de la cuna: 3/8 pulgada de diámetro. Cuchillas: (11) 1 pie 5-1/2 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho. Motor General Electric: 75 hp, trifásico. Los desintegradores RP-18-K133 son de construcción sanitaria y se utilizan más ampliamente para la pulpa fina y la dispersión de productos alimenticios y la homogeneización tanto en la industria alimentaria como en la química. Son capaces de triturar y triturar en húmedo materiales fibrosos a alta velocidad. Entradas: (1) conector S-line de 4 pulgadas, (1) conector S-line de 2 pulgadas. salida: (1) conector S-line de 4 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 4 pies 1 pulgada de alto (ACN400).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 165.KI879.8
  • Fabricante: Hosokawa Bepex Rietz
  • Modelo: RP-18-K133
  • Número de serie: RP-725055-B

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente