Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz RA-12

Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz RA-12

Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz RA-12. Modelo: RA3-12-K122. Número de serie: RA-86001771. Motor: 40 HP, 230/460 Voltios, 3545 RPM, TEFC. Los desintegradores de la serie RA se utilizan ampliamente para la pulpa fina de muchos productos alimenticios y para la dispersión fina y la homogeneización tanto en la industria alimentaria como en la química. Además, estos desintegradores Rietz tienen la capacidad de triturar y moler en húmedo a alta velocidad muchos materiales fibrosos y otros materiales extremadamente resistentes. Con base de acero inoxidable. Dimensiones totales: 29 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de largo x 65 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AGRP01.35
  • Fabricante: Hosokawa Bepex Rietz
  • Modelo: RA3-12-K122
  • Número de serie: RA-86001771

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz RA-12
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente