- Detalles del producto
Desintegrador Rietz
Desintegrador Rietz. Modelo: RD-18-H32. Motor eléctrico estadounidense: 75 hp, 1800 rpm, 220/440 V, 184/92 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones del martillo: 4 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Número de hojas: 24. Dimensiones de la hoja: 4 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho. Entradas/salidas: (2) 1 pie 10 pulgadas de ancho x puertas de acceso laterales de 1 pie 7-1/2 pulg. de alto, (1) alimentación en forma de U de 11-1/2 pulg. de ancho x 11-5/8 pulg. de alto, (1) 1 pie. Descarga de pulpa de 6 pulgadas y (1) asiento biselado FNPT de 2-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 8 pies de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 125.TGP517a.32a
- Fabricante: Rietz
- Modelo: RD-18-H32
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!