Detector de metales CEIA

Detector de metales CEIA

Detector de metales Ceia. Modelo: THS-FB/1. S/N: 20200209005. Dimensiones: 13 x 7 pulgadas (350 mm x 175 mm). Apertura/espacio libre máximos: 10-1/2 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto. Probado. Fuente de alimentación: 115/230 V, 50/60 Hz, 60 VA. Ancho de la correa: Motor Baldor Washdown Duty de 12 pulgadas, 3/4 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 8/4 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Morse Raider, relación 30, 57,5 ​​rpm (final). El THS es un detector de metales extremadamente compacto y de muy alta sensibilidad, controlado por un microprocesador y diseñado para uso industrial. Las aplicaciones incluyen productos empaquetados o sueltos. Altura de entrada/salida del transportador: 32 pulgadas. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto (ACN85a).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDAF614.22a
  • Fabricante: CEIA
  • Modelo: THS-FB/1
  • Número de serie: 20200209005

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Detector de metales CEIA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente