Detector de Metales Cintex Auto II Modelo MIH 14 x 5ss

Detector de Metales Cintex Auto II Modelo MIH 14 x 5ss

Detector de metales Cintex of America Auto II. Modelo MIH 14 x 5ss. S/N 9999Auto 2. Tamaño de apertura 14 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. Sensibilidad 2,0 mm Metales no ferrosos, 1,0 mm Metales ferrosos, 2,5 mm Acero inoxidable 316 no magnético. Frecuencia configurada de fábrica: Media. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 75.END36896
  • Fabricante: Cintex
  • Modelo: MIH 14 x 5ss
  • Número de serie: 9999Auto 2

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Detector de Metales Cintex Auto II Modelo MIH 14 x 5ss
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Detector de metales Lock Metal Check 9Detector de metales Lock Metal Check 9
Ahorrar 9%
Detector de metales Goring Kerr - Máquina de piezasDetector de metales Goring Kerr - Máquina de piezas
Ahorrar 9%
Detector de metales Goring KerrDetector de metales Goring Kerr
Goring Kerr Detector de metales Goring Kerr

TFAR089.1

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Detector de metales Goring KerrDetector de metales Goring Kerr
Goring Kerr Detector de metales Goring Kerr

TFAR088.1

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Detector de metales Goring KerrDetector de metales Goring Kerr
Goring Kerr Detector de metales Goring Kerr

TFAR090.a

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente