Detector de metales Cintex Auto Search con transportador

Detector de metales Cintex Auto Search con transportador

Detector de metales Cintex Auto Search con transportador. Cabezal detector de metales: S/N 21232. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 2,0 mm, metales no ferrosos de 2,5 y acero inoxidable no magnético de 4,5 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 37-½ pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. Motor Baldor: 1 hp, 230/460 V, 3,4/1,7 amperios, 1725 rpm. Cinta transportadora: polipropileno; 96 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 103 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SBPP02.
  • Fabricante: Cintex
  • Número de serie: 21232

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Detector de metales Cintex Auto Search con transportador
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente