Detector de metales Cintex Autosearch

Detector de metales Cintex Autosearch

Detector de metales Cintex Autosearch. Modelo: Auto2. Número de serie: 99642A. Apertura/espacio libre máximo: 3 pies 8 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 2,5 mm, metales no ferrosos de 3,0 y acero inoxidable no magnético de 3,0 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Dimensiones totales: 5 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto (H16).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DNBA301
  • Fabricante: Cintex
  • Modelo: Auto II
  • Número de serie: 99642A

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Detector de metales Cintex Autosearch
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente