Detector de metales Cintex Autosearch II con sistema transportador

Detector de metales Cintex Autosearch II con sistema transportador

Detector de metales Cintex Autosearch II con sistema transportador. Modelo: CS2072. Módulo de control digital Cintex Autosearch II. Espacio libre de apertura: 6 pulgadas de ancho x 8-1/8 pulgadas HUS Motor eléctrico: ½ Hp, 1725 Rpm, 115/208-230 V, 7,6/3,8 A, 60 Hz, monofásico. Unidad Morse™: n.º de identificación. XD1187 H01K. 472 par de salida, relación 30. Dimensiones totales: 6 pies 3-5/8 pulgadas de largo x 3 pies 5 pulgadas de ancho x 5 pies 6-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: WLDS1001
  • Fabricante: Cintex
  • Modelo: CS2072
  • Número de serie: 34383

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Detector de metales Cintex Autosearch II con sistema transportador
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente