Detector de metales Cintex

Detector de metales Cintex

Detector de metales Cintex. Modelo (transportador): CS2060. S/N (transportador): 42272. Ancho de la cinta: 1 pie. Apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 1 pie 2 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto. Sensibilidad probada con tiras reactivas como metales ferrosos de 2,5 mm, 3,0 mm de metales no ferrosos, 2,5 de acero inoxidable no magnético. Las cifras reales varían según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Fuente de alimentación: Motor eléctrico Leeson de 120 V, 1/3 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1.6-2/0.8-1 amperios, 50/60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Grove Gear, relación: 1,5, salida de rpm: 1150 (final). Altura de entrada/salida del transportador: 2 pies 7 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 5 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DNBA012
  • Fabricante: Cintex

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Detector de metales Cintex
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente