- Detalles del producto
Detector de metales Cintex
Detector de metales Cintex. Modelo: Auto II. S/N: 31397 26 6. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 3,5 mm, metales no ferrosos de 4,0 y acero inoxidable no magnético de 4,5 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Luz microestroboscópica Tomar. Modelo: 495S-120. Alimentación: 120 VAC, 50/60 Hz. Sistema transportador Cintex. Modelo: CS2096. S/N: 52352. Dimensiones de la cinta transportadora: 23-1/2 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de largo. Apertura/espacio libre: 23-1/2 pulgadas x 5 pulgadas de alto. Motor de lavado Baldor, 3/ 4 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 11/5,5 amperios, 60 Hz, monofásico. Altura de entrada/salida: 32 pulgadas. Dimensiones totales: 8 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 9 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SFEC236.48a
- Fabricante: Cintex
- Modelo: Auto II
- Número de serie: 31397 26 6
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!