Detector de metales Clearline de Barkley & Dexter

Detector de metales Clearline de Barkley & Dexter

Detector de metales Clearline de Barkley & Dexter. Modelo: B. S/N: 0008211. Espacio libre sobre la correa: 8 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto. Espacio libre total a través de la abertura: 8 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto. Dimensiones de la cinta transportadora: 92 pulgadas de largo x 6 pulgadas W. motor de confianza. Modelo FL56P, 1/2 hp, 1725 rpm, 60 Hz, 2,2 amperios, trifásico, 230/460 V. Dimensiones totales: 94 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto (H17)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI428.
  • Fabricante: Barkley & Dexter
  • Modelo: B
  • Número de serie: 8211

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Detector de metales Clearline de Barkley & Dexter
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente