Detector de metales de búsqueda automática Loma Cintex con transportador

Detector de metales de búsqueda automática Loma Cintex con transportador

1997 Detector de metales de búsqueda automática Loma Cintex con transportador. Modelo AUTO, S/N 10864. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 2,0 mm, metales no ferrosos de 3,0 y acero inoxidable no magnético de 5,5 mm. Los resultados pueden variar según las condiciones del sitio, las variaciones en el producto probado y otros factores. Las bobinas de búsqueda utilizadas para captar y amplificar las perturbaciones provocadas por productos ferrosos y no ferrosos están fundidas en un bloque de resina epoxi para garantizar la máxima estabilidad y ausencia de los efectos del agua o la vibración. Esta máquina fue diseñada con capacidades de lavado. Apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 37-1/2 pulgadas de ancho x 4-1/2 pulgadas de alto. Cinta transportadora: 8 pies. Largo x 3 pies. Motor W. Baldor: 3/4 hp, 208 - 230/460 V, 2.3 - 2.2/1.1 amp, 1,725 ​​rpm, 60 Hz, trifásico. Caja de cambios Tigear: relación de tamaño 56/262-60, hp de entrada máximo 0,82, par de salida 1104, rpm de entrada 1750. Dimensiones totales: 8 pies. 7 pulgadas de largo x 5 pies. Ancho x 4 pies. 1 en. H. (ACN230). MODA

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SBPP01.
  • Fabricante: Cintex
  • Modelo: AUTO
  • Número de serie: 10864

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Detector de metales de búsqueda automática Loma Cintex con transportador
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente