Detector de metales Eriez: 26 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto

Detector de metales Eriez: 26 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto

2002 Detector de metales Eriez. Modelo: EZ4-5. S/N: 176735. La apertura del detector es de 26 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (por encima del cinturón). La correa mide 24 pulgadas de ancho x 4 pies de largo. Requisitos eléctricos del detector: 115 V monofásico. Especificaciones del motor de transmisión por correa: 0,5 HP, 230/460 V, trifásico, 1,6/0,8 A, 1725 RPM. (ACN142).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BDPC543.55
  • Fabricante: Eriez Manufacturing Co.
  • Modelo: EZ4-5
  • Número de serie: 176735

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Seafood Supplier

Detector de metales Eriez: 26 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente