- Detalles del producto
Detector de metales Eriez U modelo EZ35X12
1995 Detector de metales Eriez U Modelo EZ35X12, S/N 85590. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 1,5 mm, metales no ferrosos de 2,0 y acero inoxidable no magnético de 2,0 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 5 pulg. x 12 pulg. Servicio de lavado, gabinete de acero inoxidable, 110 VCA, monofásico, 60 Hz. El panel de control funciona correctamente.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GICS174.2a
- Fabricante: Eriez Manufacturing Co.
- Modelo: EZ35X12
- Número de serie: 85590
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!