Detector de metales ferrosos en láminas Goring Kerr

Detector de metales ferrosos en láminas Goring Kerr

1999 Detector de metales ferrosos en láminas Goring Kerr. Tipo 2020, S/N 57201. Apertura sobre el cinturón: 15-3/4 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 109 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto. Hecho a medida para detectar metales ferrosos para productos envasados ​​en papel de aluminio. No se detectarán contaminantes no ferrosos ni de acero inoxidable. (H16).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 75.NUK753a.30a
  • Fabricante: Goring Kerr
  • Modelo: 2020
  • Número de serie: 57201

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Detector de metales ferrosos en láminas Goring Kerr

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente