Detector de metales Goring Kerr - Máquina de piezas

Detector de metales Goring Kerr - Máquina de piezas

1993 Detector de metales Goring Kerr. Modelo: Tek 21. S/N: 48334. Capacidades del sensor: 1 mm ferroso, 1,5 mm no ferroso, 3 mm de acero inoxidable. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa sin carga aplicada: 38 pulgadas de ancho x 1 pulgada de alto. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa con carga aplicada: 38 pulgadas de ancho x 3-3/4 pulgadas de alto. Cuenta con un dispositivo de rechazo neumático. Requisitos eléctricos: 110 V, 50/60 Hz. Motor industrial Baldor: 1 hp, 1,725 ​​rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. Hub City Motor Drive: relación 1/1. *Nota: A la unidad le faltan sus controles. Dimensiones totales: 5 pies. 10 pulgadas de largo x 4 pies. 9 pulgadas de ancho x 3 pies. 8 pulgadas de alto (H16).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPPF295.16
  • Fabricante: Goring Kerr
  • Modelo: TEK21
  • Número de serie: 48334

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 70
  • Ancho (pulgadas): 57
  • Altura (pulgadas): 44

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1993
  • Problemas o problemas conocidos: Unit is missing it's controls.
Detector de metales Goring Kerr - Máquina de piezas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente