Detector de metales Goring Kerr Tek 21

Detector de metales Goring Kerr Tek 21

1990 Detector de metales Goring Kerr. Modelo: Tek 21. Modelo (transportador): 84AL141NTRR. Tipo de correa: Intralox Serie 700. Ancho de la correa: 14 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 1 pie 4 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. Sensibilidad probada con tiras reactivas como metales ferrosos de 2,5 mm, metales no ferrosos de 2,5 mm y acero inoxidable no magnético de 2,5 . Las cifras reales varían según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Fuente de alimentación: Motor eléctrico Leeson de 110 V, 1/3 hp, 1725 pm, 208-230 V/460 V, 1,3/1,7 amperios, trifásico. Reductor de velocidad Boston Gear, relación: 30:1, salida de rpm: 57,5 ​​(final), torsión: 340 lb-in. Altura de entrada/salida del transportador: 1 pie 11 pulgadas. Dimensiones totales: 8 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto (ACN139).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DNBA300
  • Fabricante: Goring Kerr
  • Modelo: Tek 21
  • Número de serie: 44188

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Detector de metales Goring Kerr Tek 21

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente