- Detalles del producto
Detector de metales Goring Kerr Tektamet modelo 1101
Detector de metales Goring Kerr Tektamet, modelo 1101, tipo 60SS6B, S/N 7885/021. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 1,0 mm, metales no ferrosos de 2,0 mm y acero inoxidable no magnético de 2,0 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 8 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Longitud del transportador 59 pulgadas de largo, cinta transportadora de plástico, motor LS, 1/3 hp, modelo 56, 60 Hz, trifásico, 230/460 V, La unidad ha sido probada. Dimensiones totales 62 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: WDI01.
- Fabricante: Goring Kerr
- Modelo: 1101
- Número de serie: 7885/021
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!