Detector de metales Loma con mecanismo de rechazo neumático

Detector de metales Loma con mecanismo de rechazo neumático

Detector de metales Loma con mecanismo de rechazo neumático. Modelo: AUTO2. S/N: 8428. Alimentación del detector: 110 V. Frec.: H. Cintex Power Conveyor Modelo: CS2060, S/N: L3850. Ancho de la correa: 12 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo: 12 pulgadas de ancho x 8-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones del mecanismo de rechazo neumático: 6 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Motor eléctrico Leeson con accionamiento, 1/3 hp. , 1725 rpm, 113 V, 3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Altura de entrada/salida del transportador: 33 pulgadas. Loma Systems es un fabricante de sistemas de inspección de clase mundial con instalaciones en más de 60 países y en la mayoría de las empresas de alimentos y embalaje más grandes del mundo. Loma Systems posee la certificación ISO 9001 y se ha ganado una reputación por la calidad constante y la tecnología avanzada de sus productos. Dimensiones totales: 6 pies. 3 en. Largo x 3 pies. Ancho x 3 pies. 10 pulgadas de alto (ACN150).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDST090.40
  • Fabricante: Loma Cintex
  • Modelo: Auto II
  • Número de serie: 8428

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Detector de metales Loma con mecanismo de rechazo neumático
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente