Detector de metales Loma con transportador

Detector de metales Loma con transportador

Detector de Metales Loma con Transportador. S/N 20477. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 3,5 mm, metales no ferrosos de 3,0 y acero inoxidable no magnético de 3,5 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Apertura/espacio libre máximo sobre el cinturón: 16 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Número de contrato MD20/5912, 110 V, 60 Hz, frecuencia 117 k/cs, transmisor vinkor número de pieza D4572, receptor vinkor número de pieza D4571. Dimensiones de la correa: 66 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Motor del transportador: 1/4 hp, 1725 rpm, 60 Hz, monofásico, 208-115/230 V, 5,0/2,5 amperios. Dimensiones totales: 68 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SBPP72.11
  • Fabricante: Loma Cintex
  • Número de serie: 20477

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Detector de metales Loma con transportador
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente