Detector de metales Loma Superscan S

Detector de metales Loma Superscan S

Detector de metales Loma Superscan S. Contrato No: MD20/6298. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 1,5 mm, metales no ferrosos de 2,0 y acero inoxidable no magnético de 3,0 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Apertura/espacio libre máximo sobre el cinturón: 14 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. Equipado con perilla de sensibilidad ajustable. Amortiguación: 14,7 K. XGA: 4,7M. Requisitos eléctricos: 110/480 V, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI152.
  • Fabricante: Loma Cintex
  • Modelo: Superscan S

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Detector de metales Loma Superscan S
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente