Detector de metales Mettler Toledo Safeline PowerPhase

Detector de metales Mettler Toledo Safeline PowerPhase

Detector de metales de fase eléctrica Mettler Toledo Safeline usado. Número de serie: 100041. Modelo: Powerphase.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: YTAB23
  • Fabricante: Mettler Toledo
  • Modelo: Safeline PowerPhase
  • Número de serie: 100041

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 24
  • Peso libras): 440
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Detector de metales Mettler Toledo Safeline PowerPhase

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente