Detector de metales PipeLine IQ de Loma Systems

Detector de metales PipeLine IQ de Loma Systems

Detector de metales PipeLine IQ de Loma Systems. Modelo: coeficiente intelectual. Serie: BPL770-05695. Año: 1998. SuperScan Micro. Diseñado para la detección de metales en línea de productos líquidos y semilíquidos bombeables. Las aplicaciones comunes incluyen: carnes cortadas en cubitos/molidas/picadas, lechadas/pastas de carne, lácteos, salsas, mermeladas, chocolate, sopas, encurtidos, etc. Diseñado con accesorios de liberación rápida para una fácil limpieza. Soporte ajustable de acero inoxidable. Tamaño de apertura del detector: 112 mm (4,4 pulgadas). Requisito eléctrico: 115 V, 2 amperios, 60 Hz, monofásico. Tamaño del puerto de entrada/salida: 3 pulg. de diámetro. Línea S. *Manual en PDF disponible. Detectamos con éxito las siguientes tiras reactivas: ferrosa de 0,8 mm, no ferrosa de 1,0 mm y acero inoxidable 316SS de 1,0 mm. Dimensiones totales: 24 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de largo x 64 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MSGO02.10
  • Fabricante: Loma Systems
  • Modelo: IQ
  • Número de serie: BPL770-05695

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Detector de metales PipeLine IQ de Loma Systems
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente