- Detalles del producto
Detector de metales Powerphase Safeline
1997 Detector de metales Safeline Powerphase. Modelo: PPH/14x09/SS/100-300/HD/SLOWSPEEDMOD. S/N: 45469. M/C No: 333. Tiene un cabezal de lavado de alta resistencia PowerPhase, de acero inoxidable, de doble frecuencia, aprobado por el USDA, de 100/300 Khz, con un módulo de control PowerPhase genuino instalado. El cabezal de doble frecuencia permite más aplicaciones al tener dos frecuencias operativas disponibles. Árbitro. teléfono: +02.96. Pwr/Dr. No: 060. M/C No: 333. Ref. teléfono: -00,68. Pwr/Dr. No: 055. Módulo S/N: 74760. Versión de hardware: V3C/S. Versión de firmware: XT1-10. Motor industrial Baldor, 1/2 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 8/4 amperios, 60 Hz. Reductor de velocidad Boston Gear Serie 700. Apertura 13-1/2 x 7. Altura de entrada/salida del transportador: 27 pulgadas. Dimensiones totales: 24-1/2 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto (ACN275).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KPSB279.70a
- Fabricante: Safeline Inc.
- Modelo: PPH/14x09/SS/100-300/HD/SLOWSPEEDMOD
- Número de serie: 45469
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!