Detector de metales Powerphase Safeline

Detector de metales Powerphase Safeline

2004 Safeline Inc. Detector de metales Powerphase. N º de Modelo. SL2000. Apertura para el paso del producto del transportador: 1 pie 1-1/2 pulg. de ancho x 7-3/4 pulg. de alto. Altura de entrada/salida del transportador: 3 pies 5/8 pulg. Fase dual: 300/100 KHz. Sensibilidades: (alta) 1,2 mm Fe, 1,2 mm sin Fe, 1,6 mm de acero inoxidable, (baja) 1,5 mm Fe, 1,5 mm sin Fe, 2,0 mm de acero inoxidable. Las opciones incluyen: confirmación de rechazo y puerto de impresora. Presión de aire requerida: 80 psi. Especificaciones del motor: ¾ y 2 Hp, 3321 rpm, 460 Voltios, 60 Hz. La unidad cuenta con una polea motorizada Dura-Drive Plus™ que no tiene cadenas ni correas trapezoidales que apretar o reemplazar, ni ruedas dentadas que alinear, limpiar o lubricar, ni cojinetes que engrasar, y no requiere protectores de cadena que deban reemplazarse. Dimensiones totales: 5 pies 4-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 5 pies 7-7/8 pulgadas de alto (ACN308).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFEC3823.20
  • Fabricante: Safeline Inc.
  • Modelo: SL2000
  • Número de serie: 2206201

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Detector de metales Powerphase Safeline

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente