Detector de metales Safeline con sistema transportador Intralox

Detector de metales Safeline con sistema transportador Intralox

Detector de metales Safeline con sistema transportador Intralox. Modelo: STD14*14/SS/HD. S/N: 13024. Cabezal detector de metales Safeline de acero inoxidable 316. Apertura/espacio libre máximo del producto sobre la correa: 10-1/2 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto. Sensibilidad: 2,0 mm de acero inoxidable no magnético, 1,5 mm de metal no ferroso, 1,5 mm de metal ferroso. Transportador equipado con cinta transportadora modular de plástico Intralox, serie 100, rejilla elevada, construcción de polipropileno, 216 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho, ruedas dentadas de 11 dientes y diámetro interior de 1,5 pulgadas cuadradas. El sistema está equipado con un mecanismo neumático de rechazo de piezas y un interruptor de alimentación Allen-Bradley. Motor Unimount 125 US: 0,33 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 1,2/0,6 FL amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento del motor: relación 20/1 WR. La transmisión del motor a la transmisión por correa es posible mediante (2) ruedas dentadas con una relación de 2,5:3. Dimensiones totales: 102 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 67-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SBPP03.
  • Fabricante: Safeline Inc.
  • Modelo: STD14*14/SS/HD
  • Número de serie: 13024

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Detector de metales Safeline con sistema transportador Intralox

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente