Detector de metales Safeline

Detector de metales Safeline

Detector de metales Safeline. Modelo: STD300X125/P/IL/V2. S/N: 9123. Número de trabajo: 8385. Apertura/espacio libre máximo sobre el cinturón: 12 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Frecuencia: 300 kHz. Sensibilidad: metales ferrosos de 2,0 mm, acero inoxidable no magnético de 2,5 mm, metales no ferrosos de 2,0 mm. El detector cuenta con una baliza indicadora y un pistón de rechazo neumático que vacía el producto en una bandeja de rechazo de 15 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto. (2) Minivigas para pancartas, modelo: SM312D. Altura de entrada/salida del transportador: 33-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 73 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ERCS043.
  • Fabricante: Safeline Inc.
  • Modelo: STD300X125/P/IL/V2
  • Número de serie: 9123

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Detector de metales Safeline

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente