Detector de metales Safeline

Detector de metales Safeline

1999 Detector de metales Safeline. Modelo: PPH/20X12/SS/25-100/HD/RC. S/N: 33976. Ref. N° 13831-01. Módulo S/N: 59331. Versión de hardware: V3c. Versión de firmware: XT1-02. Apertura/espacio libre máximo: 1 pie 7 pulgadas de ancho x 10-3/4 pulgadas de alto. Altura de entrada/salida: 3 pies. Las clasificaciones de sensibilidad a 100 KHz se enumeran como: 2,2 mm ferroso, 2,7 mm no ferroso y Acero inoxidable de 3,2 mm. Las clasificaciones de sensibilidad a 25 KHz se enumeran como: 3,0 mm ferroso, 3,5 mm no ferroso y 5,8 mm de acero inoxidable. Rangos de temperatura de operación: 14°F mínimo a 110°F máximo. Dimensiones totales: 5 pies 1 pulgada de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto (ACN216a).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RBFM1021.90
  • Fabricante: Safeline Inc.
  • Modelo: PPH/20X12/SS/25-100/HD/RC
  • Número de serie: 33976

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Detector de metales Safeline

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente