- Detalles del producto
Detector de metales Safeline
Detector de metales Safeline. Modelo: Std/24x12/P/HO/BA, S/N: 2303, Ref. No: 991559, M/C#: 033, Ref. Fase: 2771. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 2,0 mm, metales no ferrosos de 2,0 y acero inoxidable no magnético de 2,5 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Apertura/espacio libre máximo sobre el cinturón: 23 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 22-1/2 pulgadas de alto (ACN170)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SGMP041.37a
- Fabricante: Safeline Inc.
- Modelo: Std/24x12/P/HO/BA
- Número de serie: 2303
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!