Detector de metales Superscan de Loma Systems

Detector de metales Superscan de Loma Systems

1995 Detector de metales Superscan de Loma Systems. Modelo: Superscan. Número de serie: 395244H. Número de contrato: MD95-19495. Identificación de control: I9403. Apertura: 1 pie 2 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Apertura/espacio libre máximo sobre el cinturón: 1 pie 2 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto. Frecuencia: 102,4 kHz. Separación de la bobina: 3,2 pulg. Valores de filtro: 220 k R. Fuente de alimentación: 115 V, 2 amperios, 60 Hz. Ancho de la cinta: 12 pulgadas. Altura de entrada del transportador: 32 pulgadas de alto. Altura de salida del transportador: 45 pulgadas de alto. Como parte de la línea de sistemas de inspección Superscan de clase mundial de Loma, esta unidad se instaló originalmente con Swift-Eckrich en Kansas City, Kansas. , cuenta con una caja de control Micro – ISC y una construcción de acero inoxidable que permite el funcionamiento en condiciones duras de lavado. Dimensiones totales: 6 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 4 pies 1 pulgada de alto (ACN120).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KAAM0406.25a
  • Fabricante: Loma Systems
  • Modelo: Superscan
  • Número de serie: 395244H

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Detector de metales Superscan de Loma Systems
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente