- Detalles del producto
Detector de verificación de doble apagado Watts Serie 007DCDA
Los conjuntos de detectores de doble verificación Serie 007DCDA están diseñados exclusivamente para su uso de acuerdo con la autoridad de la empresa de agua sobre requisitos de contención de riesgos no relacionados con la salud. Rango de temperatura: 33˚ F – 110° F (0,5˚ C – 43° C) continuo, 140° F (60° C) intermitente. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,1 bar)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OTIS96
- Fabricante: Watts
- Modelo: 007DCDA
- Número de serie: 03154
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 45
- Ancho (pulgadas): 13
- Altura (pulgadas): 11
- Peso libras): 85
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!