Puerta de cuchillo Dezurik

Puerta de cuchillo Dezurik

Puerta del cuchillo Dezurik. Tamaño: 8. S/N: 9138677. Puerta/revestimiento. Acero inoxidable 304. Temperatura máxima: 220 °F. Presión máxima del cilindro: 100 psi. Entradas/salidas: (2) 18 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 4 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SNPM106.a
  • Manufacturer: Dezurik
  • Model: 8
  • Serial Number: 9138677

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 4
  • Width (Inches): 41
  • Height (Inches): 15

Additional Product Details

Puerta de cuchillo Dezurik